Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant

WN 4762 Edelstahl A4 Innensechskant Form C
SHR-ZYL-WN4762-C-IS5-A4/20H-5,5X55

Art.-Nr. 012705555

EAN 4052703638192

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant

Art.-Nr. 012705555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kopfform nach ISO 4762, Edelstahl A2 blank
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Innenantrieb

IS5

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen