Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl vernickelt (E2J), Form C
DIN 7971 Stahl vernickelt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(E2J)-5,5X16
Art.-Nr.
0110045516
EAN 4061337633541
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
Oberfläche | Vernickelt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,80 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,20 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Schlitzbreite | 1,60 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
DIN | 7971 |
Spitzenform | C |