Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C
DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-2,2X4,5
Art.-Nr.
011022 45
EAN 4045727085639
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2.2 mm |
Länge (l1) | 4.5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.35 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Schlitzbreite | 0.6 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
DIN | 7971 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |