Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C
DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-2,9X32
Art.-Nr. 011029 32
EAN 4046778042688
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,75 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Schlitzbreite | 0,8 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
DIN | 7971 |
Spitzenform | C |
