Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C
DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-3,5X13
Art.-Nr. 011035 13
EAN 4048539955848
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
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 3,5 mm  | 
Länge (l1)  | 13 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 6,9 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,1 mm  | 
Innenantrieb  | Schlitz  | 
Schlitzbreite  | 1 mm  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Kopfform  | Zylinderkopf  | 
DIN  | 7971  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Spitzenform  | C  |