Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-3,5X19

Art.-Nr. 011035 19

EAN 4038898135029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

Art.-Nr. 011035 19

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

1 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen