Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-4,2X13

Art.-Nr. 011042 13

EAN 4038898134367

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

Art.-Nr. 011042 13

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.
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
Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

2,45 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

1,2 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen