Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C
DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-4,2X22
Art.-Nr. 011042 22
EAN 4038898207306
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
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,45 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Schlitzbreite | 1,2 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kopfform | Zylinderkopf |
DIN | 7971 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |