Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

DIN 7971 Stahl verzinkt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(A2K)-4,8X19

Art.-Nr. 011048 19
EAN 4038898135135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7971, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C

Art.-Nr. 011048 19

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

1,2 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen