Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz

DIN 7971 Stahl vernickelt Form C
SHR-ZYL-DIN7971-C-(E2J)-2,2X9,5

Art.-Nr. 0110042295
EAN 4052712407376

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form C mit Schlitz

Art.-Nr. 0110042295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7971, Stahl vernickelt (E2J), Form C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2.2 mm

Länge (l1)

9.5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4.2 mm

Kopfhöhe (k1)

1.35 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

0.6 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen