Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Blechschraube Form F mit Schlitz

DIN 7971 Stahl gelb verzinkt Form F
SHR-ZYL-DIN7971-F-(A2C)-4,8X25

Art.-Nr. 0110114825

EAN 4046778883557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Blechschraube Form F mit Schlitz

Art.-Nr. 0110114825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7971, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form F
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Innenantrieb

Schlitz

Schlitzbreite

1,2 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

7971

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen