Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinder-Vorhängeschloss für Profil-Halbzylinder

Zylinder-Vorhängeschloss
VORHAENGSHLO-F.HALBZYLINDER-MS-50MM

Art.-Nr. 0688904750

EAN 4047376567887

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinder-Vorhängeschloss für Profil-Halbzylinder

Art.-Nr. 0688904750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Bügel verriegelt beidseitig


Erhöhte Stabilität



Das Vorhängeschloss wird ohne Halbzylinder geliefert


Passender Halbzylinder 30/10 mm oder 31/10 mm von NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG und 3 KS Plus muss separat bestellt werden



Geeignet für die Integration in vorhandene oder neue Schließanlagen

Hinweis

Bei der Montage des Halbzylinders bitte darauf achten, dass die Schließnase versetzt zum Zylindergehäuse steht. Nur so ist gewährleistet, dass der Halbzylinder sich nicht ohne Schlüssel aus dem Vorhängeschloss entnehmen lässt. Vorhängeschloss ohne Halbzylinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Gehäusebreite (A)

50 mm

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Oberfläche Bügel

Verchromt

Gehäusestärke (B)

27,2 mm

Gehäusehöhe (C)

46 mm

Bügeldurchmesser (D)

8 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

40 mm

Lichte Bügelweite (F)

27 mm

Geeignet für

Spinde, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen