Zylinder-Wechselkern
Zylinder-Wechselkern MS5000 Set
MS5000-ZYLKERN-HS1-WS31201-31300-SET
Art.-Nr. 0683532104
EAN 4052703285617
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Plättchenzylinder mit 6 schließenden Zuhaltungen im Wendeschlüsselsystem
- Passend für alle Schlösser der Systeme MS 5000
Hinweis
Hauptschlüsselanlage mit bis zu 4000 bzw. 1000 Schließungen möglich über Sonderbestellung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Lieferumfang | 100 x Zylinder-Wechselkern (Schließnummern 31201–31300) inkl. je 2 Standardschlüssel am Rin |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!