Zylinder-Wechselkerne für Schließanlage MS 5000
Zylinder-Wechselkern für Schließanlage MS5000
MS5000-INLAY-ZYLKERN-HS1-WS31071-SET
Art.-Nr. 0683532071
EAN 4052703257720
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Plättchenzylinder mit 6 schließenden Zuhaltungen
- Wendeschlüsselsystem für ein leichtes Einführen in den Zylinder
- Lieferumfang: 1 Zylinderkern mit je 1 Inlay-Schlüssel und 1 Standard-Schlüssel
Hinweis
Hauptschlüsselanlage mit bis zu 4.000 bzw. 1.000 Schließungen möglich über S-Bestellung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Schlüsselnummer | 31071 |
Schließart | Gleichschließend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!