Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderblechschrauben Innensechskant DIN 912 ähnlich, Edelstahl A2 Zink-Lamelle silber

DIN 912 ähnlich Edelstahl A2 Zink-Lamelle silber
SHR-BLECH-ZYL-AEDIN912-A2-(DC5A)-5,5X22

Art.-Nr. 420835522

EAN 4047376478619

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderblechschrauben Innensechskant DIN 912 ähnlich, Edelstahl A2 Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 420835522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Innenantrieb

IS5

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kopfform

Zylinderkopf

DIN

912

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen