Zylindergriff
Zylindergriff Außengewinde, drehbar, Stahl
ZYLGRF-ST-AG-M8X23
Art.-Nr. 5099307108
EAN 4056807253589
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei drehbarer Zylindergriff aus Polyamid mit Außengewinde aus Stahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Kopfdurchmesser (dk) | 23 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 17 mm |
Hebellänge (l1) | 65 mm |
Einschraubtiefe max. (l2) | 15 mm |
Höhe Mutter (m1) | 6 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 64,500 g |