Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank

DIN 1473 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-6X20

Art.-Nr. 026736 20

EAN 4048539349388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 026736 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l1)

20 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen