Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank
DIN 1473 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-6X50
Art.-Nr. 026736 50
EAN 4052703173433
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
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |