Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl blank
ISO 8740 Stahl blank mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-ST-16X90
Art.-Nr. 0248101690
EAN 4048539590018
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
Nenndurchmesser (d) | 16 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |