Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl blank

ISO 8740 Stahl blank mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-ST-3X40

Art.-Nr. 0248100340

EAN 4024835515948

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl blank

Art.-Nr. 0248100340
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
Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473