Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl blank

ISO 8740 Stahl blank mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-ST-4X14

Art.-Nr. 0248100414
EAN 4047376068049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl blank

Art.-Nr. 0248100414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l1)

14 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen