Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl verzinkt

ISO 8740 Stahl verzinkt mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2K)-10X60

Art.-Nr. 0248111060
EAN 4045727381946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0248111060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l1)

60 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen