Zylinderkerbstift mit Fase ISO 8740, Stahl verzinkt
ISO 8740 Stahl verzinkt mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2K)-12X45
Art.-Nr.
0248111245
EAN 4049557425054
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
Nenndurchmesser (d) | 12 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |