Zylinderkerbstift mit Fase
ISO 8740 Stahl verzinkt mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2K)-10X28
Art.-Nr.
0248111028
EAN 4053478358216
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8740, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |