Zylinderkerbstift mit Fase
ISO 8740 Stahl verzinkt mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2K)-5X24
Art.-Nr.
0248110524
EAN 4045727150047
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8740, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |