Zylinderkerbstift mit Fase
ISO 8740 Stahl verzinkt mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2K)-8X14
Art.-Nr.
0248110814
EAN 4060052352508
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8740, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |