Zylinderkerbstift mit Phase ISO 8740, Edelstahl A1
ISO 8740 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-A1-10X40
Art.-Nr. 0248141040
EAN 4053479855974
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d)  | 10 mm  | 
Länge (l1)  | 40 mm  | 
Normen  | ISO 8740  | 
Werkstoff  | Edelstahl A1  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |