Zylinderkerbstift mit Phase ISO 8740, Edelstahl A1
ISO 8740 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-A1-2X14
Art.-Nr. 0248140214
EAN 4053479860909
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
Nenndurchmesser (d) | 2 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Normen | ISO 8740 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |