Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstift mit Phase ISO 8740, Edelstahl A1

ISO 8740 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-A1-4X30

Art.-Nr. 0248140430

EAN 4053479861555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstift mit Phase ISO 8740, Edelstahl A1

Art.-Nr. 0248140430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l1)

30 mm

Normen

ISO 8740

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen