Zylinderkerbstifte m. Fase ISO 8740 (ersetzt die DIN 1473)
Zylinderkerbstift m. Fase, weitere
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2C)-4X12
Art.-Nr. 0248120412
EAN 4038898554905
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
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |