Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkerbstifte m. Fase ISO 8740 (ersetzt die DIN 1473)

Zylinderkerbstift m. Fase, weitere
STI-ZYLKERB-FS-ISO8740-(A2C)-5X40

Art.-Nr. 0248120540

EAN 4038898556596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkerbstifte m. Fase ISO 8740 (ersetzt die DIN 1473)

Art.-Nr. 0248120540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen