Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Edelstahl A2-050, blank, Toleranz f9
ISO 7379/WN 7379 Toleranz f9 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO7379-A2/050-F9-DS10-M8X16
Art.-Nr. 513300816
EAN 4057709517670
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
- Schaft mit Toleranzklasse f9
Diese Schrauben sind Aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 3506-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Normen | ISO 7379 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Toleranzklasse | f9 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 13,25 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |
Produktklasse | A |