Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz h8

ISO 7379/WN 7379 Toleranz h8 Stahl 012.9 blank
SHR-ZYL-ISO7379-012.9-H8-DS8-M6X16

Art.-Nr. 411986 16

EAN 4047376602809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz h8

Art.-Nr. 411986 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll

  • Schaft mit Toleranzklasse h8
Hinweis

Der Passschaftdurchmesser ist bei folgenden Gewindedurchmessern abweichend zur ISO 7379:


  • M5 = Schaftdurchmesser 6 mm

  • M10 = Schaftdurchmesser 12 mm

  • M20 = Schaftdurchmesser 24 mm


Diese Schrauben sind aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 898-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Normen

ISO 7379

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

012.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Toleranzklasse

h8

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

11,25 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen