Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz h8
ISO 7379/WN 7379 Toleranz h8 Stahl 012.9 blank
SHR-ZYL-WN7379-012.9-H8-DS12-M10X15
Art.-Nr. 411981015
EAN 4047376602403
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll
- Schaft mit Toleranzklasse h8
Der Passschaftdurchmesser ist bei folgenden Gewindedurchmessern abweichend zur ISO 7379:
- M5 = Schaftdurchmesser 6 mm
- M10 = Schaftdurchmesser 12 mm
- M20 = Schaftdurchmesser 24 mm
Diese Schrauben sind aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 898-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 15 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | ISO 7379 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 012.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS6 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Toleranzklasse | h8 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 16,4 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |
Produktklasse | A |
