Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylindersäge HSS-Bimetall

Zylindersäge HSS-Bi-Metall-Konstruktion
SAE-ZYL-HSS-BIMET-D19MM

Art.-Nr. 063219

EAN 4011231528627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylindersäge HSS-Bimetall

Art.-Nr. 063219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Hinweis

Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

19 mm

Schnitttiefe

32 mm

Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl

460 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA)

230 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen

300 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Messing

600 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Aluminium

690 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion

AUFN-ZYLSAE-A2-AUSWERFERFUNKT-(32-152MM)

x 1 St.
Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge

AUFN-ZYLSAE-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

Eine Aufnahme für alle Durchmesser
x 1 St.
Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 152 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A2-5/8ZO-D32-152MM

x 3 St.
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

ADAPT-LO/ZYLSAE-KOMBI-A4/A2

x 1 St.
Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A4-1/2ZO-D14-30MM

x 2 St.
Schleuderfeder A7

FED-ZYLSAE-(A7)-HSS-BIMET

Zum Ausdrücken des ausgeschnittenen Werkstückes
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen