Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed
SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D200MM
Art.-Nr. 0632900200
EAN 4050641552778
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform
- Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
- Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
- Hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung, dank Kombi‑Varioverzahnung aus M42‑Bimetall (8 % Kobalt)
- Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen
Datenblätter(X)
Geeignet für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt für Kunststoffe.
- Mit leichtem Anpressdruck anbohren
- Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren; Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden
- Drehzahltabelle zwingend beachten und Kühlmittel verwenden
- Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge regelmäßig "lüften"
Durchmesser (Ø) | 200 mm |
Schnitttiefe | 38 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 45 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 20 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 30 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 60 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 65 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!