Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed

SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D76MM

Art.-Nr. 0632900076

EAN 4050641553089

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed

Art.-Nr. 0632900076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Stahl und Edelstahl entwickelt: extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl-Vollmaterial
  • Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform

  • Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen

  • Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm

  • Hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung, dank Kombi‑Varioverzahnung aus M42‑Bimetall (8 % Kobalt)
Hinweis
  • Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar

  • Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt für Kunststoffe.

Anleitung
  • Mit leichtem Anpressdruck anbohren

  • Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren; Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden

  • Drehzahltabelle zwingend beachten und Kühlmittel verwenden

  • Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge regelmäßig "lüften"

Durchmesser (Ø)

76 mm

Schnitttiefe

38 mm

Antriebart

Außensechskant

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl

115 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA)

55 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen

75 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Messing

150 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Aluminium

170 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KARTON

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion

AUFN-ZYLSAE-A2-AUSWERFERFUNKT-(32-152MM)

x 1 St.
Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge

AUFN-ZYLSAE-A4/A2-SHNLWE-(14-200MM)

Eine Aufnahme für alle Durchmesser
x 1 St.
Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A2-5/8ZO-D32-200MM

Für den zuverlässigen Einsatz von BI-Metall-Zylindersägen mit großen Durchmessern.
x 3 St.
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

ADAPT-LO/ZYLSAE-KOMBI-A4/A2