Zylindersäge Heavy Duty der Baustellenprofi mit Hartmetallzähnen
Zylindersäge HM Heavy Duty
SAE-ZYL-HM-(HEAVY DUTY)-D102MM
Art.-Nr. 0632700102
EAN 4062856646067
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 20-fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metalllochsägen
- Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne
- Erhöhte Schnitttiefe von bis zu 60 mm
- Erhöhter Grundkörper
- Zylindersäge darf nicht mit Schlag eingesetzt werden.
- Geeignet für Elektro- und Akku-Bohrschrauber ohne Schlag sowie Ständerbohrmaschinen.
Datenblätter(X)
| Durchmesser (Ø) | 102 mm | 
| Schnitttiefe | 60 mm | 
| Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten | 
| Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten | 
| Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten | 
| Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Bohrlochgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Aluminium, Baustahl, Buntmetall, Edelstahl, Glasfaser, Gasbeton (Hebel/Ytong), Gipskarton, Guss, Holz mit Metall, Leichtbauplatten, MDF, Resopal | 
| Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 60 U/min | 
| Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 35 U/min | 
| Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 300 U/min | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!