Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-ZYL-(18-8)-3/8_16X2

Art.-Nr. 7063337200

EAN 4050642754454

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7063337200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 175 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F837



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3/8 in

Länge (l1)

2 in

Kopfdurchmesser

0,562 in

Kopfhöhe

0,375 in

Innenantrieb (s1)

IS5/16 Zoll

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gangzahl pro Zoll

16

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen