Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-ZYL-(18-8)-8_32X3/8
Art.-Nr. 7063308037
EAN 4052712438455
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F837
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,164 in |
Länge (l1) | 3/8 in |
Kopfdurchmesser | 0,270 in |
Kopfhöhe | 0,164 in |
Innenantrieb (s1) | IS9/64 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 3/8 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 32 |