Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
SHR-ZYL-ALLOY-3/8_16X4 1/2
Art.-Nr. 7062337450
EAN 4064154811345
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM 574 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 4-1/2 in |
Kopfdurchmesser | 0,562 in |
Kopfhöhe | 0,375 in |
Innenantrieb (s1) | IS5/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1,94 in |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 16 |