Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
SHR-ZYL-ALLOY-5/16_18X1 1/2

Art.-Nr. 7062331150

EAN 4054458192400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7062331150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm


Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9


Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM 574 nur eine Festigkeitsklasse haben.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5/16 in

Länge (l1)

1-1/2 in

Kopfdurchmesser

0,469 in

Kopfhöhe

0,312 in

Innenantrieb (s1)

IS1/4 Zoll

Gewindelänge (lg)

1,71 in

Werkstoff

Alloy (Legierung)

Oberfläche

Blank

Gangzahl pro Zoll

18

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen