Zylinderschraube mit Innensechskant ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
SHR-ZYL-ALLOY-7/16_14X1 3/4
Art.-Nr.
7062343175
EAN 4052712412394
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM 574 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 7/16 in |
Länge (l1) | 1-3/4 in |
Kopfdurchmesser | 0,656 in |
Kopfhöhe | 0,438 in |
Innenantrieb (s1) | IS3/8 Zoll |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 14 |