Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, ≤ M24 Edelstahl A2-70, ≥ M24 Edelstahl A2-50
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A2 50/70 blank
SHR-ZYL-ISO4762-A2/70-IS2-M2,5X18
Art.-Nr. 009425 18
EAN 4055375651025
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |