Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, blank
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 blank
SHR-ZYL-DIN912-10.9-IS19-M27X100
Art.-Nr. 008027 100
EAN 4045727879290
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 66 mm |
Kopfhöhe (k1) | 27 mm |
Normen | DIN 912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS19 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 27 mm |
Produktklasse | A |
