Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, blank
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 blank
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS32-M42X130
Art.-Nr.
008042 130
EAN 4053478293005
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M42 |
Länge (l1) | 130 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 63 mm |
Kopfhöhe (k1) | 42 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS32 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 42 mm |
Produktklasse | A |