Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, blank
ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 blank
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS8-M10X300
Art.-Nr. 008010 300
EAN 4038898417453
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M10  | 
Länge (l1)  | 300 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 16 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 10 mm  | 
Normen  | ISO 4762  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10.9  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Zylinderkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Innenantrieb (s1)  | IS8  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 10 mm  | 
Produktklasse  | A  |