Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS22-(A2K)-M30X180

Art.-Nr. 010830 180
EAN 4047376961326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 010830 180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

180 mm

Kopfdurchmesser (dk)

45 mm

Kopfhöhe (k1)

30 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS22

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen