Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

ISO 4762/DIN 912 Stahl 10.9 gelb verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-10.9-IS8-(A3C)-M10X220

Art.-Nr. 0108010220

EAN 4038898687368

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0108010220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

220 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8