Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank, Fabrikat HOLO-KROME®
DIN 912 Stahl 12.9 blank Holo-Krome
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS10-M12X100-HK
Art.-Nr. 4215812100
EAN 4048539332816
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitätsprodukte:
- Genaue Fertigung der Produkte (Enge Toleranzen)
- Präzise gefertigte Gewinde
- Alphanumerische Kopfstempelung zur Rückverfolgbarkeit
Hergestellt in den USA
Hinweis
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Normen | DIN 912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
